Givi / ジビ ユニバーサル アルミ カバー ブラック Cafe Racer | 100ALBGG

ユニバーサル アルミ カバー ブラック Cafe Racer

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51617714 品番100ALBGG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
適合車種【Fantic】Caballero Scrambler 125 (2018-2022),Caballero Scrambler 250 (2018-2022),Caballero Scrambler 500 (2018-2022)【HONDA】CMX500 Rebel (2017-2022)【KEEWA】y,K-LIGHT 125 (2020-2022)【MOTO GUZZI】V7 III Special (2017-2020),V7 III Stone Night Pack (2019-2020),V9 Bobber (2016-2022),V9 Roamer (2016-2022)【TRIUMPH】Bonneville 865 (2008-2015),Bonneville T100 (2017-2022),Bonneville T120 (2016-2022)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする