Givi / ジビ ユニバーサル リアハガー ABS ブラック | RM02

ユニバーサル リアハガー ABS ブラック

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51617836 品番RM02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合車種【BMW】G 310 GS (2017-2022)【HONDA】NC750X (2016-2021),X-Adv 750 (2017-2020)【KAWASAKI】【KL】E 650 Versys (2017-2021),【KL】E 650 Versys ABS (2015-2016)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2017-2019)【TRIUMPH】Street Triple 765 (2017-2019)【YAMAHA】MT-07 Tracer (2016-2019),MT-09 Tracer (2015-2017),T-Max 530 (2017-2019),T-Max 560 (2020-2021),Tracer 900 (2018-2020),Tracer 900 GT (2018-2020)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする