止型定規 スコヤ型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51622124 品番ASQ-100SSW(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。
2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。
片面で左右45°のケガキが可能です。
直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。
厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。

用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに 材質ステンレス鋼 本体質量(g)230 精度(mm)直角:0.3以内 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)164×8×16 長さ許容差(mm)±0.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ・水準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする