製品画像

MTS-05-201 ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴム 51622158 MTS-05-201 ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴム 51622158 MTS-05-201 ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴム 51622158 MTS-05-201 ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴム 51622158

ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51622158 品番MTS-05-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。

用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 質量(kg)約25.8 長さ(m)5 硬度62 基材ブチルゴム/粘着剤 難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94) 密度1.72Mg/m3 面密度(kg/m2)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※重量物ですので運搬には注意して取り扱ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする