DA-8D-A 拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き 早川ゴム 51622185

製品画像

DA-8D-A 拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き 早川ゴム 51622185
DA-8D-A 拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き 早川ゴム 51622185

拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(15枚)
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)2
内容量1セット(15枚)注文コード51622185品番DA-8D-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。

用途
金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、
仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)2基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.65RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※重量物ですので運搬には注意して取り扱ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする