製品画像

‐ 防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 イノベックス(旧:ダイオ化成) 51622246 ‐ 防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 イノベックス(旧:ダイオ化成) 51622246 ‐ 防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 イノベックス(旧:ダイオ化成) 51622246 ‐ 防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 イノベックス(旧:ダイオ化成) 51622246

防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 黄色 注文コード51622246 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。

用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。 幅(mm)50 黄色 長さ(m)20 基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤 対象動物 効果期間:約2年間効き目持続
注意
※・表面に汚れ、ホコリが付着したままでの使用は避けてください。・各種アレルギー症状を起こしやすい方は手袋をするなど対策の上、ご使用ください。・はがした後テープ接着剤が残る場合があります。・虫の種類や個体差により効果には差があります。・環境により効果には差があります。・飛翔する害虫には効果がありません。
※・表面が汚れた際は、傷つけない様に拭き上げてください。
※・使用前に、接着場所のホコリ、砂、水分、油分を取り除いてください。
※・ザラザラした面や凹凸のある面、高温・多湿な場所や水分が多く乾燥しない場所、直射日光に当たる場所、特殊加工面には使用できません。
※・各種アレルギー症状を起こしやすい方は、手袋をするなど対策の上、ご使用ください。
※・皮ふに貼るなど、用途以外で使用しないで下さい。
※・剥がした後、テープの粘着剤が残る場合があります。
※・虫の種類や個体差により効果には差があります。
※・環境により効果期間に差が出ることがあります。
※・飛翔する害虫には効果がありません。
※・保管は高温・多湿の場所は避けてください。効果期間を短縮する場合があります。
※・排気の際は、自治体の定める方法に従ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする