積水成型工業
積水成型工業の 内装資材
積水成型工業の カーペット・フロア
積水成型工業の 畳
MIGUSA フロア畳専用枠材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51623655
品番
KAKOMI-CO-DB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
工具を使わずにストレートとコーナーをつなぎ合わせて畳の広さに合わせて囲えます。
用途
フロア畳の周りを囲い、段差のつまずきを解消します。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
11
色
ダークブラウン
サイズ(mm)
40×40
関連資料:
フロア畳枠材チラシ(12.36MB)
注意
※規格サイズのフロア畳(830mm×830mm)のみに対応しています。
※フロア畳以外との組み合わせでのご使用はご遠慮ください。
※フロア畳のすべり止めに枠材の跡がつくことがありますが、品質に問題はございません。
※フロア畳の量に合わせて必要数量をお買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません