木製踏み台 のれるん台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51623664 品番330388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

間伐材からできた、自然にもやさしい、丈夫で乗っても安心な踏み台
便利な引き出し式の、2段型
木のぬくもりが生活に溶け込む、柔らかな風合いとしっかり構造
耐荷重200kgでも軽量
荷重や水・湿気に強い「ひのき」と、反りにくい「パイン」が組み合わさった丈夫な台
小物を置く飾り台としても活躍
国内で加工・組立して「日本製」

質量(kg)4.5 用途踏み台、作業台、玄関台、ステップなどに。キッチン/洗面所/押入れ/玄関/物置/収納 材質パイン・ヒノキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×35×40
注意
※ヒノキは日本産、パインは中国産で、日本国内で製品加工しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする