GS00-17001 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623890 GS00-17001 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623890 GS00-17001 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623890 GS00-17001 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623890

ゲルベースシート フラットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51623890 品番GS00-17001
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。
表面形状は平らでミラー調になっています。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。
ハサミで簡単にカットできます。
お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。

用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 形状フラットFS9 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)500×400 あめ色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする