曜日別特売
GS00-17003 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623908

 

GS00-17003 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623908
GS00-17003 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623908
GS00-17003 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623908
GS00-17003 ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 51623908

ゲルベースシート フラットタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード51623908品番GS00-17003
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。
表面形状は平らでミラー調になっています。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。
ハサミで簡単にカットできます。
お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。

用途
精密デバイス・部品の仮固定用シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)形状フラットF5厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする