水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。 毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より) 抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。 ローラー部分にシリコーンを使用していません。 めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。 使用期間の目安は約1〜2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)