曜日別特売
BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 51624066

 

BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 51624066
BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 51624066
BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 51624066
BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 51624066
BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 51624066

ボディローラー 半導電タイプ スペア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51624066品番BR01-12010
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラー、ボディローラー半導電タイプのスペアです。
毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
原料に導電性材料を添加し静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。
ローラー部分にシリコーンを使用していません。
めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。

用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3グレーローラー幅(mm)160表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
注意
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
※ローラースペアには柄を取り付けるためのキャップが付属しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100

商品説明動画

ローラーシリーズ_繰り返し使えるウレタン粘着ローラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする