ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624294 品番SAL-18-BSL
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5〜7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2〜6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。

用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質アルミ合金 寸法(mm)566×182×63 質量(kg)2.9 消費電力(W)12(100%点灯時) 使用温度(℃)-15〜+45 保護等級IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K)5000 保証期間2年 光束(Lm)(器具)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 高さ(m)(取付)3〜5 適合ポール径(Φmm)48.6〜89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh)89.6
関連資料:(6.24MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ソーラー式LED防犯灯 サニーソライト
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
賃貸自動車ガレージ場の照明に使っております。
エンジニアカンパニー 様 (不動産業)

自己経営の賃貸自動車ガレージ証明に使っております。
又、照明灯機器本体は駐車場ソーラーシステム装置で夕暮れから朝方夜明けに合わせて照明の明るさが自動的に動作しますので、駐車場利用者様かも喜ばれております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする