Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51624346
品番
NNN11111K
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
IP23 防湿
壁直付型、埋込ボックス取付専用
壁面取付専用
材質
本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
幅(mm)
155
質量(kg)
2
高さ(mm)
155
電圧(V)
100
光源
LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
100
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。
※ランプ別売(E17)
※取付に適合ボックス・カバーDS3744(別売)とDS4611(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。