<ARMOR ONE V2 F Gold>ブラック+ゴールド/ゲーミングチェア/デザイン性と快適さを両立/4Dアームレスト採用/張り地にファブリック採用
COUGAR
税込¥35,980
¥32,709
<ARMOR ONE V2 Gold>ブラック+ゴールド/ゲーミングチェア/デザイン性と快適さを両立/4Dアームレスト採用/張り地にプレミアムPVCレザー採用
COUGAR
税込¥35,980
¥32,709
座面が広くゆったりと座れますが、背もたれまでは遠い感じがしました。
キャスターは前後には動かしやすいですが、左右にはちょっと動かしにくいような気がします。
座り心地の良い椅子で、折りたたみはできるのは便利です。
ストッパー付きキャスターではないのでウッドカーペットで滑りやすいです。
リニューアルは出来れば....モットいい商品になります。
デザインはとてもいいです。たためるし車輪も付いてるので移動も楽です。・
ただ1つ塗装ムラが在りました。面倒なので交換とはしないですが、ちょっと残念でした。
以前使用していた椅子が5足キャスターだったので浅く座ると安定性が悪く危なかったのでこちらに買い替えました。座り心地が良くゆったりと安定していますので仕事が楽になりました。移動もスムーズです。
小柄な方には背もたれが深すぎると思います。組み立てはとてもシンプルで簡単でしたが
キャスターの差し込みが渋くはめ込みにくい物がありました。安全面を考えると仕方ないかなとも思います。
思ったより大きくで収納時にコンパクトになるのはありがたいですが、幅をとってしまいました。もう少し小さめの方が扱いやすいかもしれません。
不良品は1脚もありませんでした。一つ注意点は、結構ぴったり入っているのでカッターを使って開封するときは要注意。後はキャスターを付ける時、思った以上の力が必要です。
座面の高さ、安定感、座ったままの移動、椅子自体の軽さも満足のいくものでした。ただ、折りたたんだ時に不安定な感じが若干しました。