エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの スマホストラップ
エアージェイの ネックストラップ
ストラップホルダー付ショルダーストラップ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51624416
品番
AST-SSBK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長時間かけても楽な幅広タイプのショルダーストラップ。首や肩への負担がすくなくしっかりしているのでアウトドアや野外ライブ、旅行などにもおすすめです。
付属品
ショルダーストラップ、ストラップホルダーシート
材質
TPU、金メッキ
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
ホルダーシート:60×36
幅W×全長(mm)
ショルダーストラップ:50×145(金具含む)
太さ(mm)
ショルダーストラップ:約57
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ソフトケース以外は使用できません。
※厚みは充電時のコネクター厚さを含めて6.5mm以上を推奨。
※推奨寸法であってもスマホケースとの組み合わせによってはシートが抜けやすくなったりシートを装着できない場合があります。