画像準備中

Bluetooth完全ワイヤレスイヤホン EggPods BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624459 品番ABT-AP8 BK
参考基準価格(税別)¥3,619 販売価格(税込) ¥3,970
販売価格(税別)
3,609

AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。
日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。
コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)

ブラック 質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29 接続方式Bluetooth Ver5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5 対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありません マイクロホンMEMS型 使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする