Fat Gecko GoPro三脚アダプタ 三脚取付け用マウント DDMNT-GOPRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624660 品番DDMNT-GOPRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

GoProHero アクションカメラをFat Geckoカメラマウント、市販されている一脚や三脚、ゴリラポッドなど汎用の1/4 x 20 三脚ネジに取り付けるためのアダプタです。GoProアダプタには取り付け用ナットが固定された状態でついているのでカメラの取り付けの際、取付けネジが空回りすることもなくスムーズにカメラの取り付けが行えます。
固定用ネジは付属していません

質量(g)20 最大積載量(kg)910 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)直径32×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする