曜日別特売
AWH-5LB ウォールハンガー ドウシシャ 51624836

 

AWH-5LB ウォールハンガー ドウシシャ 51624836
AWH-5LB ウォールハンガー ドウシシャ 51624836
AWH-5LB ウォールハンガー ドウシシャ 51624836
AWH-5LB ウォールハンガー ドウシシャ 51624836

ウォールハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)アルミ合金木ネジ止め:全体10(2/1フックあたり)/ピン止め:全体5(2/1フックあたり)ライトブラウン注文コード51624836品番AWH-5LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能

材質本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金ライトブラウン耐荷重(kg)アルミ合金木ネジ止め:全体10(2/1フックあたり)/ピン止め:全体5(2/1フックあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×6×2.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする