UI01-29001 ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 51624879 UI01-29001 ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 51624879 UI01-29001 ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 51624879 UI01-29001 ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 51624879

ウレタンゲルインシュレーター 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51624879 品番 UI01-29001
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。
やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。

用途防振 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)44 周波数(Hz)使用推奨:18.7〜 硬度アスカーC30 寸法(Φmm)27 適正荷重(kg/4点)16〜37 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする