UI01-29003 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624897 UI01-29003 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624897 UI01-29003 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624897 UI01-29003 ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシール 51624897

ウレタンゲルインシュレーター 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51624897 品番 UI01-29003
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。
やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。

用途防振 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)98 周波数(Hz)使用推奨:20.8〜 硬度アスカーC30 寸法(Φmm)85 適正荷重(kg/4点)90〜160 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする