曜日別特売
HG01-30003 ハイパーゲルシート エクシール 51624958

 

HG01-30003 ハイパーゲルシート エクシール 51624958
HG01-30003 ハイパーゲルシート エクシール 51624958
HG01-30003 ハイパーゲルシート エクシール 51624958
HG01-30003 ハイパーゲルシート エクシール 51624958
HG01-30003 ハイパーゲルシート エクシール 51624958

ハイパーゲルシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
厚さ(mm)3
硬度アスカーC15
内容量1枚注文コード51624958品番HG01-30003
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,189
販売価格(税別)
11,990

衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。
高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。
発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。

用途
計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン厚さ(mm)3寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。

商品説明動画

優れた衝撃・振動吸収性!ハイパーゲルシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする