mofua あったかさをためこむ4層毛布 シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51626464 品番569801N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,890
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

冬の睡眠をサポートしてくれるのは、暖かくて気持ちのよい毛布。mofuaあったかさをためこむ4層毛布は、一度使ったら手放せない「極上の寝心地」です。
あったかさをためこむ4層毛布の特徴
4つの層が厚みを作り、あったかい空気をためこむ!
空気をたっぷり含んだ極細繊維で、なめらかな触り心地。
品質に自信あり!一年保証付き。
洗濯機で気軽に洗える。
乾燥しやすい秋冬でも、静電気が起こりにくい。
「手に入れてよかった」と思えるうれしさを届けてくれるmofuaブランド。
寒い冬に、小さな贅沢をお届けします。

仕様
【お手入れ方法】洗選ネットに入れて、洗濯機の「手洗いモード」にて洗潔が可能です。
手洗いの際は、多少の色落ちや毛羽落ちが考えられますので単独にてお洗いください。
濃色のものは、多少の色落ちが考えられますので単独にてお洗いください。
塩素系漂白剤は脱色変色をきたすことがありますので絶対に使用しないでください。
乾燥機のご使用はお避けください。
用途両面起毛+2枚合わせ+綿入りで布団要らずに。 付属品品質保証書 寸法(mm)1400×2000 グレージュ サイズシングル 保証期間1年間
注意
※毛羽が燃えやすいので火に近づけないでください。
※手洗いの際は、多少の色落ちや毛羽落ちが考えられますので単独にてお洗いください。
※塩素系漂白剤は脱色変色をきたすことがありますので絶対に使用しないでください。
※ご使用時の摩擦や洗濯時に毛並みが乱れた場合は、早めに一方向にブラシを掛けてください。
※乾燥機のご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする