電子メモパッド LCD Writing Tablet(単色)

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51627758 品番C1000332
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紙の節約と環境への貢献。電子メモパッドを使用することで、紙の使用を大幅に減らし、環境にやさしい方法でメモを取ることができます。森林の保護や廃棄物削減に寄与します。
手書きメモの快適さ。10インチの大画面を備えた電子メモパッドは、ペンや指で直感的に手書きメモを取ることができ、紙のような書き心地を提供します。アイデアのスケッチや図面を描くのに最適です。
持ち運びと利便性。軽量かつコンパクトなデザインの電子メモパッドは、どこにでも持ち運びができ、会議、授業、旅行などさまざまなシーンで役立ちます。
バッテリー寿命の長さ。電子メモパッドは、一度の充電で長時間使用できるバッテリーを備えています。バッテリー切れの心配が少なく、長期間使い続けることができます。

用途伝言板、お絵かき、学習などに。 付属品ペン 幅(mm)118 高さ(mm)222 奥行(mm)96 機能消去ロック 電池CR2025 画面サイズ10インチ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※SDメモリカードが付属しておりませんので、スマホなどに移すことはできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする