3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSPN4-6052 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段) サカエ 51628056 CSPN4-6052 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段) サカエ 51628056 CSPN4-6052 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段) サカエ 51628056 CSPN4-6052 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段) サカエ 51628056

ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51628056 品番 CSPN4-6052
参考基準価格(税別)¥38,280 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。
棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 質量(kg)7 高さ(mm)530 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数2 均等耐荷重(kg)100 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
関連資料:寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(0.73MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする