※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP4-9083DSE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ 51628345 CSP4-9083DSE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ 51628345 CSP4-9083DSE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ 51628345 CSP4-9083DSE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ 51628345 CSP4-9083DSE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ 51628345 CSP4-9083DSE ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ 51628345

ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51628345 品番 CSP4-9083DSE
参考基準価格(税別)¥102,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。
棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 質量(kg)24 高さ(mm)886 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 奥行(mm)600 間口(mm)900 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.73MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする