※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの ステンレス作業台
ステンレス簡易架台(H450/2段タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51629158
品番
KT-092KSU4
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様
棚板2段タイプ
質量(kg)
12
高さ(mm)
450
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
材質(天板)
SUS430
均等耐荷重(kg)
80
取付可能厚(mm)
天板厚40mm迄
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
(作業台間口)900
均等積載量(kg/段)
40
グリーン購入法
適合
棚板有効寸法(mm)
W848×D288
関連資料:
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真の作業台本体は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000