※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STN2-18123RSU4 ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1313/3段タイプ) サカエ 51629350 STN2-18123RSU4 ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1313/3段タイプ) サカエ 51629350 STN2-18123RSU4 ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1313/3段タイプ) サカエ 51629350 STN2-18123RSU4 ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1313/3段タイプ) サカエ 51629350

ステンレスサカエキャスターラック(SUS430/H1313/3段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51629350 品番 STN2-18123RSU4
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!
レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、No4仕上げ 質量(kg)59 高さ(mm)1313 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 奥行(mm)550 間口(mm)1800 段数3段 キャスター100Φゴム車(スチール金具) RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)250
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.25MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする