CKホワイトボードLITE-S 両面ホワイト CK-3LS-WW 3mm 910×1820 5枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード51629867 品番59427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。スチール部分を極限まで薄くして軽量化しています。

用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約5.3 入数5枚 表面色両面ホワイト(ホワイトボード)
注意
※市販のホワイトボード用マーカーをご使用ください。製品と筆記具の相性によっては書き消ししにくい場合がございます。事前に目立たないところでお試しください。カット機などでカット加工される際はスチール(鉄)製の対応の刃をご用意下さい。切り口断面のスチールが鋭いため怪我などされないようにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする