CKホワイトボード ホワイト/片面アルミ CK-3-WALS 3mm 910×1820 5枚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード51629919 品番84873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。

用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)3 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約4.8 入数5枚 表面色スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
注意
※市販のホワイトボード用マーカーをご使用ください。製品と筆記具の相性によっては書き消ししにくい場合がございます。事前に目立たないところでお試しください。カット機などでカット加工される際はスチール(鉄)製の対応の刃をご用意下さい。切り口断面のスチールが鋭いため怪我などされないようにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする