84872 CKホワイトボード ホワイト/片面アルミ CK-3-WALS 3mm 910×1820 バラ 福田金属箔粉工業 51630016

84872 CKホワイトボード ホワイト/片面アルミ CK-3-WALS 3mm 910×1820 バラ 福田金属箔粉工業 51630016
84872 CKホワイトボード ホワイト/片面アルミ CK-3-WALS 3mm 910×1820 バラ 福田金属箔粉工業 51630016
84872 CKホワイトボード ホワイト/片面アルミ CK-3-WALS 3mm 910×1820 バラ 福田金属箔粉工業 51630016

CKホワイトボード ホワイト/片面アルミ CK-3-WALS 3mm 910×1820 バラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード51630016品番84872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

片面スチール(ホワイトボード)、片面アルミの複合板です。片面をアルミにすることで軽量化を実現しました。マグネットの脱着、ホワイトボードマーカーでの書き消しはスチール面のみ可能です。業界初!スチール複合板、片面アルミ仕様、重量はスチール複合板の中では最軽量です。片面(スチール側のみ)ホワイトボード仕様の商品です。

用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820芯材:ホワイト質量(kg/枚)約4.8入数バラ(1枚)表面色スチールホワイト(ホワイトボード)/アルミシルバー
注意
※市販のホワイトボード用マーカーをご使用ください。製品と筆記具の相性によっては書き消ししにくい場合がございます。事前に目立たないところでお試しください。カット機などでカット加工される際はスチール(鉄)製の対応の刃をご用意下さい。切り口断面のスチールが鋭いため怪我などされないようにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする