ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 51630104 品番 -
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大型ゴミや発泡スチロールなどの処理、保管品のホコリや雨除けのカバーに便利です。
伸縮性がある透明でツルツルタイプの大型マチ付ゴミ袋です。

用途ゴミ処理や保管用品のカバーとして 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 透明 入数(枚)50 容量(L)300 縦(mm)1200 横(mm)1500(マチ500含む) 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
植木の温室の仮カバー
蜂谷工業株式会社 様

植木の温室の仮カバーとして使用しています。
少し大きいかな?

対象商品:
51630095
2025-09-11
用途:
商品の保護、梱包や荷運びに使用
サービス業

商品を保護したり荷運びしたりするときに使用
あと、展示のホコリや雨等の保護にも、とにかく大きく厚みもあって透明なので確認も出来、助かってます

2024-09-30
用途:
荷物の一時保存
みよし農園 様 (農・林・水産業)

布団や家電製品を一時的に倉庫に保存するために、大きなビニール袋を探していましたが、ホームセンターに売っていなくてこちらで購入しました。ペラペラでなくある程度の厚みがあるビニールで布団などは結んで持って運ぶこともできてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする