画像準備中

完全ワイヤレスイヤホン 片耳 AudioComm ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51630120 品番HST-W52N-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン
片耳だから周囲の音も聞こえます。
重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計
付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。
耳穴にすっぽり収まるカナル型採用
IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心
スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き
音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。
連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間
Bluetooth Ver. 5.1
本体カラーはブラック

付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台 ブラック 質量(g)約8.6 形式ダイナミック型 電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く) バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh) 周波数帯域(kHz)再生:20Hz〜20kHz(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度、湿度範囲(許容)温度:0〜40℃/湿度:20〜80%(結露なしにて) 通話可能時間(h)約5(50%音量) 再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量) 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 待ち受け時間(時間)約250 変調方式GFSK 通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする