未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
ガジェット軽自動車用バケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51631459
品番
GJ-33314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽自動車の後部座席用。折れ曲りを利用して足下に溜まったゴミなどを落とさず車外へ。
用途
車のマット
材質
PVC
色
スモーク
サイズ
リア用
寸法(cm)
110x45