未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
カットギアフリーカットマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631538
品番
CG-42853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
自由な大きさにカット可能です。紫外線に強く耐寒、臭気に優れ硬さが変化しません。
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
サイズ
フリー
寸法(cm)
45x150