未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の フロアマット
パンチフリーカットマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51631635
品番
PC-87533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由な大きさにカット可能です。裏面スパイク形状で滑り止め加工。。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
色
BK
サイズ
フリー
寸法(cm)
150×45