※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

AMK20-N01B-6-D 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC 51632046 AMK20-N01B-6-D 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC 51632046 AMK20-N01B-6-D 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC 51632046

活性炭フィルタ AMK Sereis

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20mm オプションブランケット付 ねじの種類NPT 注文コード51632046 品番AMK20-N01B-6-D
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はボディサイズ・オプション・ねじの種類など336種類から選べます 他の種類を見る

モジュラ接続タイプ
圧縮空気清浄等級:ISO8573
面間奥行寸法30%削減
工具不要
エレメント交換時の作業性向上
透明ケースガード(2層構造)
色で識別可能なエレメント

用途オイル・蒸気・臭気除去 オプションブランケット付 ボディサイズ20mm 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 処理空気量(L/min(ANR))(最大)300 フィルター活性炭フィルタ 使用流体圧縮空気 単位Mpa、℃ 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-50〜60(凍結なきこと) 配管接続口径1/8 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース
関連資料:カタログ(7.68MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする