※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ20mm
オプションブランケットなし
ねじの種類F
注文コード51632229
品番AMK20-F02-D
参考基準価格(税別)¥6,270
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・オプション・ねじの種類など336種類から選べます
他の種類を見る
モジュラ接続タイプ
圧縮空気清浄等級:ISO8573
面間奥行寸法30%削減
工具不要
エレメント交換時の作業性向上
透明ケースガード(2層構造)
色で識別可能なエレメント