充電式LEDスリムライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51635580 品番EXL-SL360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。
厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。
High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。
3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。
吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。

長さ(mm)249 幅(mm)325 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約4 光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする