充電式LEDフォールディングスタンドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51635598 品番EXL-ST1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67〜128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。
充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。
専用収納ケース付き

幅(mm)80 ブラック×ブルー 高さ(mm)665〜1460 質量(g)約1752 奥行(mm)80 入力UBS-C 5V2A 保護等級IPX4 電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh 充電時間(時間)約5 光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500) 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする