充電式LEDツインネックライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51635616 品番EXL-NK300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。
フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。

ブラック×ブルー 質量(g)約222 電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh 幅(cm)15(ネック部) 長さ(cm)28(1本あたり) 入力USB-C 5V1A 保護等級IPX4 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 明るさ(Lm)1灯:15〜150/2灯:30〜300 厚さ(cm)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする