充電式LEDマルチライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)昼光色(100-1000)/赤色(5-50)/スポットライト(40-4000) 注文コード51635650 品番EXL-MC1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。
メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。
モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。

幅(mm)41 ブラック×ブルー 高さ(mm)286 質量(g)約245 奥行(mm)41 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 電池リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 充電時間(時間)約4 光束(Lm)昼光色(100-1000)/赤色(5-50)/スポットライト(40-4000) 充電可能回数約300(新品容量の役80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)昼光色約2/赤色約8/スポットライト約3(調光状態や使用環境により異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする