ワットメーター付きタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51635668 品番ETA-WM620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消費電力が見える!!ワットメーター付きスイッチタップです。接続している機器の消費電力が見えるので、節電対策に役に立ちます。
個別スイッチ付きなので、使わない電化製品の待機電力もこまめにカットできます。
裏面には強力マグネット、プラグは180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。使いやすさも魅力です。
コード長さ2mです。

ホワイト スイッチ個別 定格AC125V15A(合計1500W) コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能マグネット付、スイングプラグ、スイッチ付 差込口6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V50-60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51635668 ETA-WM620 85537124 ETA-NWM620-W 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 1台 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする