USB接続CCD式バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51635948 品番 BR-CCD/TS2W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。
液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。
片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。

仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm) ホワイト 質量(g)約110(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず) 対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン センサー受光:1500pixel CCDセンサー 最大幅(mm)読み取り:150 光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー) コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5 使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下 インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル【USB】HIDプロファイル 最大読取値(mm)200 商品タイプハンディ 読取方式CCD離し読み
注意
※個人宅出荷不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする