Windows Server IoT 2022 for Storage搭載4ドライブラックマウントタイプ法人向けNAS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51635975 品番HDL4-Z22SATB16U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Windowsはらではの操作性とサーバー向け管理ツールが利用可能なNAS。
「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。
Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。

付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 質量(kg)8.3 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0〜3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする