広視野角ADSパネル採用 USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ プレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51636045 品番LCD-C221DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C搭載!コンパクトモデルで省スペースにも最適の3辺フレームレスパネル21.5型ワイド液晶ディスプレイです。
Type-Cならケーブル1本で映像、音声、ノートPCへの給電及び充電がこれ1本。配線類がごちゃつくことがなくデスク周りもスッキリ。さらにHDMI、DisplayPort、アナログRGBを搭載しており、幅広い機器を繋ぐことができます。
ブルーライトカット、ちらつきを抑えるフリッカーレスなど目に優しい仕様です。
長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)

付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 仕様チルト:上20°下5°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 質量(kg)スタンド有り:3.5、スタンド無し:3.1 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理表面非光沢 定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:493×215×377、スタンド無し:493×49×292(どちらも突起部含まず) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 色(本体)ホワイト 端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)35.3 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)75 グリーンマーク認定
注意
※USB Type-Cでの映像・音声入力は、ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C ポートが必要です。
※USB Type-Cでの電源供給および充電は、ご使用される機器にUSB Power Delivery対応のUSB Type-C ポートが必要です。
※ノートPCへの給電は65Wまで、USB Standard-Aは5V/1Aまで。
※本商品は24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用はお控えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51636045 LCD-C221DW 61034270 LCD-C241DW 液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51636045 LCD-C221DW 59523321 LCD-C222SDW 「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ21.5型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ21.5型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする