フリースタイルスタンド&USB Type-C(R)搭載21.5型液晶ディスプレイ スプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51636079 品番LCD-C221DB-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。
USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。
豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。
長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)

付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理表面非光沢 定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361〜485、スタンド無し:493×49×292 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 色(本体)ブラック 端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用 年間消費電力量(kWh/年)35.3 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)75 グリーンマーク認定
注意
※本商品は24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので24時間連続での使用は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51636079 LCD-C221DB-F 59523339 LCD-C222SDB-F 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする