本体

AM-02/WQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636395 AM-02/WQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636395 AM-02/WQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636395 AM-02/WQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636395 AM-02/WQ sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie 51636395

sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51636395 品番 AM-02/WQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,700
販売価格(税別)
4,273

耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。
耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。
独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。
長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。

付属品シリコンポーチ、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約5.2(ケーブル含まず) 形式ダイナミック プラグ金メッキI型4極ミニプラグ 保証期間購入から1年間 ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き) インピーダンス(Ω)16(1kHzにて) ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル) 最大入力(mW)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする