本体

ウルトラ SDXCカード UHS-I

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)64 注文コード51636465 品番SDSDUNR-064G-GN3IN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。

RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 書込速度(MB/s)シーケンシャル:100 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスUHS-1
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする