本体
SanDisk(サンディスク)
SanDisk(サンディスク)の 記録メディア・メモリー
SanDisk(サンディスク)の SDカード
SanDisk(サンディスク)の SDXC
ウルトラ SDXCカード UHS-I
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量(GB)
256
注文コード
51636490
品番
SDSDUNR-256G-GN3IN
3月8日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
256
書込速度(MB/s)
シーケンシャル:100
SDスピードクラス
クラス10
UHSスピードクラス
UHS-1
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。